LED gömme spot, EHW 13, yuvarlak
LED gömme spot, EHW 13, yuvarlak
Ürün no. 0976500172
EAN 4048539512386
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Malzeme | Plastik |
Renk | Paslanmaz çelik renkli |
Özgül güç | 1,6 W |
Işık rengi | Sıcak beyaz (ScB) |
Min./maks. renk sıcaklığı | 3100-3500 K |
Işık akısı | 68 lm |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 90 |
Montaj çapı | 55 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LD2 |
Kablo uzunluğu | 1800 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Enerji verimliliği sınıfı | F |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!