LED gömme lamba EBL-350-5
LED gömme lamba EBL-350-5
Ürün no. 0976504426
EAN 4056807713984
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 230 V |
Maks. akım | 230 mA |
Malzeme | Alüminyum / alüminyum |
Renk | Paslanmaz çelik renkli |
Montaj tipi | Gömme için |
Özgül güç | 7,5 W |
LED sayısı | 1 ADET |
Işık rengi | Nötr beyaz |
Renk sıcaklığı | 4000 K |
Işık akısı | 800 lm |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 92 |
Yükseklik | 38 nm |
Dış çap | 80 mm |
Montaj çapı | 68 mm |
Montaj derinliği | 38 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LD1 |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 70000 h |
Anahtar ile | Hayır |
Enerji verimliliği sınıfı | E |