LED gömme lamba EBL-24-14
LED gömme lamba EBL-24-14
Ürün no. 0976504305
EAN 4056807713458
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 24 V |
Malzeme | Plastik |
Renk | Alüminyum renginde |
Montaj tipi | Gömme için |
Özgül güç | 4 W |
LED sayısı | 72 ADET |
Işık rengi | Değişken beyaz |
Min./maks. renk sıcaklığı | 2700-5000 K |
Işık akısı | 270 lm |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 92 |
Yükseklik | 13 mm |
Dış çap | 75 mm |
Montaj çapı | 68 mm |
Montaj derinliği | 12 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LD2 |
Kablo uzunluğu | 2500 mm |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 54000 h |
Anahtar ile | Hayır |
Enerji verimliliği sınıfı | G |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!