LED fénycsík, FLB-24-5 RGB
LED fénycsík, FLB-24-5 RGB
Cikksz. 0976506030
EAN 4056807730219
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges feszültség | 24 V |
Névleges teljesítmény | 14,4 W |
Névleges teljesítmény feltétel | Méterenként |
Fény színe | RGB |
Világítótest típusa | SMD |
LED-ek száma | 300 darab |
Fényáram feltételei | méterenként |
Hosszúság | 5000 mm |
Szélesség | 10 mm |
Magasság | 2,4 mm |
Metszet hossz | 100 mm |
Max. hosszúság | 5000 mm |
Anyag | Műanyag |
Szerelési mód | Ragasztással szerelt |
Kábelhossz | 300 mm |
Kivitel | With connection line (on both sides) |
Energiahatékonysági osztály | A - A++ |
Világítótest élettartam | 25000 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!