LED fénycsík, FLB-12-7-EW
LED fénycsík, FLB-12-7-EW
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 12 V |
Szerelési mód | Ragasztással szerelt |
Anyag | Műanyag |
Névleges teljesítmény | 15.5 W |
Névleges teljesítmény feltétel | Méterenként |
LED-ek száma | 1200 darab |
Fény színe | Állítható fehér |
Min. színhőmérséklet | 2700 K |
Max. színhőmérséklet | 6500 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 90 |
Hosszúság | 5000 mm |
Szélesség | 8 mm |
Magasság | 2.5 mm |
Metszet hossz | 50 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz | 1800 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Fényáram | 1272 |
Fényáram feltételei | méterenként |
Max. hosszúság | 2300 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!