LED extension lead EASYLUX WPS-WS
LED extension lead EASYLUX WPS-WS
Ürün no. 0976520098
EAN 4099618285721
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 3,3 V |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem WPS-WS |
Bağlantı tipi (ikincil) | Geçmeli sistem WPS-WS |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah, Gri |
Uzunluk | 2000 mm |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!