Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED extension lead EASYLUX WPS-WS

LED extension lead EASYLUX WPS-WS

Cikksz. 0976520098

EAN 4099618285721

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED extension lead EASYLUX WPS-WS

Cikksz. 0976520098
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
Suitable for switches/sensors with the WPS-WS push-fit system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

3,3 V

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer, WPS-WS

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer, WPS-WS

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete, Szürke

Hosszúság

2000 mm

Kábelhossz

2000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches