Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED extension lead EASYLUX WPS-RGB

LED extension lead EASYLUX WPS-RGB

Ürün no. 0976520097

EAN 4099618285714

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED extension lead EASYLUX WPS-RGB

Ürün no. 0976520097
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
Suitable for 24 V RGB LED lights with the WPS-RGB push-fit system
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V/DC

Maks. akım

5 A

Bağlantı tipi (birincil)

Geçmeli sistem WPS-RGB

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem WPS-RGB

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah, Mavi

Uzunluk

2000 mm

Kablo uzunluğu

2000 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Control module EASYLUX 24 V-3

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-3

For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control