LED extension lead EASYLUX WPS-RGB
LED extension lead EASYLUX WPS-RGB
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 24 V/DC |
Maks. strømstyrke | 5 A |
Koblingstype (primær) | Plug-in system WPS-RGB |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system WPS-RGB |
Materiale | Plast |
Farge | Svart |
Kabellengde | 2000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.