LED extension lead EASYLUX WPS-RGB
LED extension lead EASYLUX WPS-RGB
Cikksz. 0976520097
EAN 4099618285714
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Max. áramerősség | 5 A |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer, WPS-RGB |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer, WPS-RGB |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete, Kék |
Hosszúság | 2000 mm |
Kábelhossz | 2000 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!