LED extension lead EASYLUX WPS-RGB
LED extension lead EASYLUX WPS-RGB
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension nominale | 24 V/DC |
Intensité max. | 5 A |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable WPS-RGB |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable WPS-RGB |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Longueur de câble | 2000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!