Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED extension lead EASYLUX WPS-24

LED extension lead EASYLUX WPS-24

Ürün no. 0976520096

EAN 4099618249655

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED extension lead EASYLUX WPS-24

Ürün no. 0976520096
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
Suitable for 24 V LED lights with the WPS-24 push-fit system
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V/DC

Maks. akım

5 A

Bağlantı tipi (birincil)

Geçmeli sistem WPS-24

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem WPS-24

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah, Kırmızı

Uzunluk

2000 mm

Kablo uzunluğu

2000 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED distribution module EASYLUX 24 V

DISTRMOD-EASYLUX-24V

For connecting to the EASYLUX LED transformer, for 24 V LED lights
x 1 ad.
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 24 V

DISTRMOD-W.CONCBL-EASYLUX-24V

For extending the LED light connections on the EASYLUX 24 V control modules
x 1 ad.
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 ad.
Control module EASYLUX 24 V-2

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-2

For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
x 1 ad.
Control module EASYLUX 24 V-3

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-3

For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
x 1 ad.
Control module EASYLUX 24 V-4

CTRLMOD-MODULE-EASYLUX-24V-4

For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED adapter for EASYLUX WPS-24

ADAPT-EASYLUX-WPS-24-RED

For the use of 24 V LED lights in the EASYLUX system