LED extension lead EASYLUX WPS-24
LED extension lead EASYLUX WPS-24
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 24 V/CC |
Corriente máxima | 5 A |
Tipo de conexión (principal) | Plug-in system WPS-24 |
Tipo de conexión (secundaria) | Plug-in system WPS-24 |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Longitud del cable | 2000 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!