Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED extension lead EASYLUX WPS-12

LED extension lead EASYLUX WPS-12

Cikksz. 0976520095

EAN 4099618249617

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED extension lead EASYLUX WPS-12

Cikksz. 0976520095
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
Suitable for 12 V LED lights with the WPS-12 push-fit system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

12 V/DC

Max. áramerősség

5 A

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer, WPS-12

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer, WPS-12

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete, Szürke

Hosszúság

2000 mm

Kábelhossz

2000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED distribution module EASYLUX 12 V

DISTRMOD-EASYLUX-12V

For connection to the EASYLUX LED transformer, for 12 V LED lights
x 1 db
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V

DISTRMOD-W.CONCBL-EASYLUX-12V

For extending the LED light connections on the EASYLUX 12 V control modules
x 1 db
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 db
Control module EASYLUX 12 V-2

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-2

For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
x 1 db
Control module EASYLUX 12 V-4

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-4

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED adapter for EASYLUX WPS-12

ADAPT-EASYLUX-WPS-12-GREY

For the use of 12 V LED lights with the LD1 push-fit system in the EASYLUX system