Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED emniyet trafosu, 350 mA

LED emniyet trafosu, 350 mA

Ürün no. 0976501291

EAN 4050642708273

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED emniyet trafosu, 350 mA

Ürün no. 0976501291
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
Built-in transformer, only suitable for suspended ceilings
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

240 V/AC

Min. frekans

50 Hz

Maks. frekans

60 Hz

Özgül güç

6 W

Kablo uzunluğu (ikincil)

100 mm

Bağlantı sayısı

6 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Siyah

IP koruma sınıfı

IP 20

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler