LED downlight, UBL-24-1-EW
LED downlight, UBL-24-1-EW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 24 V |
Type montering | Skrues på |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Rustfrie stålfarger |
Materiale til lysglass | Plast |
Farge på linse | Hvit |
Nominell effekt | 5 W |
Antall LED-er | 70 STK |
Lysfarge | Justerbar hvit |
Min. fargetemperatur | 2700 K |
Maks. fargetemperatur | 5000 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 85 |
Lengde | 180 mm |
Bredde | 70 mm |
Høyde | 11 mm |
Koblingstype | Plug-in system LD2 |
Kabellengde | 2400 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 60000 h |
Lysstrøm | 285 lm |
Med bryter | Nei |
Energieffektivitetsklasse | G |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.