LED downlight, UBL-12-9
LED downlight, UBL-12-9
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 12 V |
Type montering | Skrues på |
Materiale til hus | Aluminium |
Farge på hus | Rustfrie stålfarger |
Materiale til lysglass | Plast |
Farge på linse | Gjennomsiktig |
Nominell effekt | 12.8 W |
Antall LED-er | 198 STK |
Lysfarge | Justerbar hvit |
Min. fargetemperatur | 2700 K |
Maks. fargetemperatur | 6500 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Lengde | 870 mm |
Bredde | 19 mm |
Høyde | 12,8 mm |
Koblingstype | Plug-in system LED A |
Kabellengde | 2000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 30000 h |
Lysstrøm | 1253 lm |
Med bryter | Nei |
Energieffektivitetsklasse | F |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.