LED downlight, UBL-12-5
LED downlight, UBL-12-5
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 12 V |
Type montering | Skrues på |
Materiale til hus | Aluminium |
Farge på hus | Rustfrie stålfarger |
Materiale til lysglass | Plast |
Farge på linse | Hvit |
Nominell effekt | 1.8 W |
Lysfarge | Nøytral hvit |
Fargetemperatur | 4000 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Lengde | 96 mm |
Bredde | 62 mm |
Høyde | 26 mm |
Koblingstype | Plug-in system LED A |
Kabellengde | 2000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 30000 h |
Lysstrøm | 90 lm |
Med bryter | Nei |
Energieffektivitetsklasse | F |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.