Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

LED downlight, UBL-12-5

LED downlight, UBL-12-5

Obj. č. 0976502352
EAN 4056807726663
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
For illumination of kitchen worktops
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ světelného zdroje

LED

Jmenovité napětí

12 V

Typ sestavení

Šroubovací

Materiál skříně

Hliník

Barva pouzdra

Barvy nerezové oceli

Materiál skla

Plast

Barva objektivu

Bílá

Výkon

1.8 W

Barva světla

Neutrální bílá

Teplota barev

4000 K

Min. index reprodukce barev (CRI)

80

Délka

96 mm

Šířka

62 mm

Výška

26 mm

Typ připojení

Plug-in systém LED A

Délka kabelu

2000 mm

Stupeň krytí

IP 20

Třída ochrany

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Životnost světelného zdroje

30000 h

Světelný tok

90 lm

Se spínačem

Ne

Třída energetické účinnosti

F

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
LED transformer 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dálkový ovladač stmívání, 12 V

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-12V-W.WRELREMCTRL

Radio remote control for dimming and switching 12 V LED lights
x 1 ks
Recessed rocker switch 12V round

SWTCH-EL-INSTAL-ROCKER-SWITCH-12V-15MM

Small, discreet built-in rocker switch