LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 24 V
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 24 V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Inngangsspenning | 24 V/DC |
Utgangsspenning | 24 V/DC |
Maks. strømstyrke | 5 A |
Koblingstype (primær) | Plug-in system WPS-24 |
Koblingstype (sekundær) | 8xLED exit WPS-24 |
Materiale | Plast |
Farge | Svart |
Lengde | 73,6 mm |
Bredde | 75 mm |
Høyde | 16,5 mm |
Kabellengde | 100 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.