LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 24 V
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 24 V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada | 24 V/CC |
Tensión de salida | 24 V/CC |
Corriente máxima | 5 A |
Tipo de conexión (principal) | Plug-in system WPS-24 |
Tipo de conexión (secundaria) | 8xLED exit WPS-24 |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Longitud | 73,6 mm |
Anchura | 75 mm |
Altura | 16,5 mm |
Longitud del cable | 100 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!