LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V
Ürün no. 0976520040
EAN 4099618249341
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Çıkış voltajı | 12 V/DC |
Maks. akım | 5 A |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem WPS-12 |
Bağlantı tipi (ikincil) | 8xLED çıkışı WPS-12 |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 73,6 mm |
Genişlik | 75 mm |
Yükseklik | 16,5 mm |
Kablo uzunluğu | 100 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!