LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V
Cikksz. 0976520040
EAN 4099618249341
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 12 V/DC |
Kimeneti feszültség | 12 V/DC |
Max. áramerősség | 5 A |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer, WPS-12 |
Csatlakozótípus (szekunder) | 8 x LED-es kijáratjelző lámpa WPS-12 |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete |
Hosszúság | 73,6 mm |
Szélesség | 75 mm |
Magasság | 16,5 mm |
Kábelhossz | 100 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!