Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V

LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V

Nº de art. 0976520040
EAN 4099618249341
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
For extending the LED light connections on the EASYLUX 12 V control modules
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión de entrada

12 V/CC

Tensión de salida

12 V/CC

Corriente máxima

5 A

Tipo de conexión (principal)

Sistema de conexión WPS-12

Tipo de conexión (secundaria)

8 LED de salida WPS-12

Material

Plástico

Color

Negro

Longitud

73,6 mm

Anchura

75 mm

Altura

16,5 mm

Longitud del cable

100 mm

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 Cant.
Control module EASYLUX 12 V-2

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-2

For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
x 1 Cant.
Control module EASYLUX 12 V-4

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-4

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
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
LED extension lead EASYLUX WPS-12

EXTLD-EASYLUX-WPS-12-2000MM-BLACK

Suitable for 12 V LED lights with the WPS-12 push-fit system
x 1 Cant.
LED adapter for EASYLUX WPS-12

ADAPT-EASYLUX-WPS-12-GREY

For the use of 12 V LED lights with the LD1 push-fit system in the EASYLUX system