LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vstupní napětí | 12 V/DC |
Výstupní napětí | 12 V/DC |
Max. proud | 5 A |
Druh připojení (primární) | Plug-in system WPS-12 |
Druh připojení (sekundární) | 8xLED exit WPS-12 |
Materiál | Plast |
Barva | Černá |
Délka | 73,6 mm |
Šířka | 75 mm |
Výška | 16,5 mm |
Délka kabelu | 100 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!