LED distribution module EASYLUX 12 V
LED distribution module EASYLUX 12 V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 12 V/DC |
Utgangsspenning | 12 V/DC |
Maks. strømstyrke | 5 A |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Svart |
Koblingstype (primær) | Amass MR-30-FB |
Koblingstype (sekundær) | 1xAmass MR30-M, 8xLED exit WPS-12 |
Lengde | 73,6 mm |
Bredde | 75 mm |
Høyde | 16,5 mm |
Antall koblinger | 8 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Min./maks. omgivelsestemperatur | -15 til 45 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.