LED de encastrar EBL-350-5
LED de encastrar EBL-350-5
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de lâmpada | LED |
Tensão nominal | 230 V |
Corrente máx. | 230 mA |
Tipo de conjunto | Para embutir |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Cor da estrutura | Cores de aço inox |
Material das lentes de iluminação | Vidro |
Cor da lente | Transparente |
Potência nominal | 7.5 W |
Número de LEDs | 1 UNID |
Cor da luz | Branco neutro |
Temperatura da cor | 4000 K |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 92 |
Altura | 38 nm |
Diâmetro exterior | 80 mm |
Diâmetro de instalação | 68 mm |
Profundidade da instalação | 38 mm |
Tipo de ligação | Sistema de encaixe LD1 |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Vida útil da iluminação | 70000 h |
Fluxo luminoso | 800 lm |
Com interruptor | Não |
Classe de eficiência energética | E |
Material | Alumínio / Alumínio |
Cor | Cor de aço inox |