LED couvací světlo, ECE R23, 12V/24V
LED couvací světlo, ECE R23
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Schváleno pro boční i zadní montáž (podle předpisu ECE R23)
- Necitlivé k silným vibracím
Datové listy(X)
Forma | Čtyřhran |
Počet diod LED | 9 ks |
Typ světelného zdroje | LED |
Světelný tok | 1300 lm |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 1,5 m |
Min./max. jmenovité napětí | 10 / 50 V/DC |
Výkon | 15 W |
Délka x šířka | 100 x 100 mm |
Výška | 74 mm |
Hloubka | 74 mm |
Schvalovací značka | ADR |
Stupeň krytí | IP 68 |