Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

LED-contourlicht 12 V/24 V universeel

Ledcontourlicht zonder pendelbevestiging
MARK.LICHT-LED-RD/WIT-82,5X41MM-12/24V

Art.-nr. 081242 340

EAN 4050642967830

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
LED-contourlicht 12 V/24 V universeel

Art.-nr. 081242 340

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st
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
Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Kabelaansluiting

Met kabel

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Uitvoering

Zonder beugels

Lichtkleur

Rood/wit

Kabellengte

1,75 m

Vermogen

1,5 W

Lengte

82,5 mm

Breedte

41 mm

Hoogte

45 mm

Beschermklasse IP

IP 68

Lamptype

LED

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie