Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED contour/tail light, ADR-tested

LED contour/tail light, ADR-tested

Varunr. 081242 413
EAN-nummer 4048539243044
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
Design

Direktmontering

Lamptyp

LED

Ljusets färg

Vit

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

0,5 m

Min./max. nominell spänning

12 / 24 V/DC

Märkeffekt

0.8 W

Längd

130 mm

Bredd

32 mm

Höjd

18 mm

Godkännandemärke

ADR
ECE

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information