Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED contour/position light, slim

LED contour/position light, slim

Varunr. 081242 468
EAN-nummer 4053479482576
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
Design

Direktmontering

Lamptyp

LED

Ljusets färg

Vit

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

0,5 m

Nominell spänning

24 V/DC

Märkeffekt

0.9 W

Längd

65 mm

Bredd

18 mm

Höjd

12 mm

Godkännandemärke

ADR
ECE

IP-skyddsklass

IP 67

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information