Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED contour light with short light arm PUR

LED contour light with short light arm PUR

Varunr. 081242 401
EAN-nummer 4038898432494
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
Universal
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Design

Kort lamparm

Lamptyp

LED

Ljusets färg

Röd/vit

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

1,75 m

Nominell spänning

24 V/DC

Märkeffekt

0.85 W

Höjd

116 mm

Höljesmaterial

Gummi

Färg på höljet

Svart

Godkännandemärke

ADR
ECE

IP-skyddsklass

IP 68

Reservdelar för den här produkten:
Lens unit LED

LGHTDISC-F.CNTRLGHTTR-LED

x 2 Antal