Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED contour light with 90 degree lamp arm

LED contour light with 90 degree lamp arm

Varunr. 081242 320
EAN-nummer 4047376200883
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
Universal
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Design

90° lamparm

Lamptyp

LED

Ljusets färg

Röd/vit/gul

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

1,75 m

Min./max. nominell spänning

12 / 24 V/DC

Märkeffekt

4 W

Höljesmaterial

Gummi

Färg på höljet

Svart

Godkännandemärke

ADR
ECE

Reservdelar för den här produkten:
Lens for LED contour light III

LENS-F.CNTRLGHT-LED

x 2 Antal
LED unit for LED contour light III

UNT-LED-F.CNTRLGHT-LED

With bayonet mount
x 2 Antal