Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED contour light

LED contour light

Varunr. 081242 341
EAN-nummer 4050642969445
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
With flexible pendulum holder
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Design

Med flexibel pendelhållare

Lamptyp

LED

Ljusets färg

Röd/vit

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

1,75 m

Min./max. nominell spänning

12 / 24 V/DC

Märkeffekt

1.5 W

Längd

110 mm

Bredd

41 mm

Höjd

45 mm

Höljesmaterial

Plast

Färg på höljet

Svart

Godkännandemärke

ADR
ECE

IP-skyddsklass

IP 68

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information