Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

LED colour control for FLB-24-19-EW

LED colour control for FLB-24-19-EW

Art.-nr. 0976506101

EAN 4062856506361

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
LED colour control for FLB-24-19-EW

Art.-nr. 0976506101
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
Dimming and colour temperature control, suitable for LED light strip FLB-24-19
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Regelsysteem

Met add-on afstandsbediening

Min./max. ingangsspanning

12-24 V

Min. ingangsspanning

12 V

Max. ingangsspanning

24 V

Min. uitgangsvermogen

144 W

Max. uitgangsvermogen

288 W

Verbindingstype (primair)

Schroefklem

Aansluitingstype (secondair)

Schroefklem

Aantal aansluitingen

1

Materiaal behuizing

Aluminium

Kleur behuizing

Zilver

Lengte

65 mm

Breedte

38 mm

Hoogte

25 mm

Frequentie

1000 Hz

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie