Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED colour control for FLB-24-19-EW

LED colour control for FLB-24-19-EW

Cikksz. 0976506101

EAN 4062856506361

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED colour control for FLB-24-19-EW

Cikksz. 0976506101
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
Dimming and colour temperature control, suitable for LED light strip FLB-24-19
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vezérlőrendszer

Ráépített rádió-távvezérlővel

Min./max. bemeneti feszültség

12-24 V

Min. bemeneti feszültség

12 V

Max. bemeneti feszültség

24 V

Min. kimeneti teljesítmény

144 W

Max. kimeneti teljesítmény

288 W

Csatlakozótípus (primer)

Csavaros terminál

Csatlakozótípus (szekunder)

Csavaros terminál

Csatlakozók száma

1

Ház anyaga

Alumínium

Ház színe

Ezüst

Hosszúság

65 mm

Szélesség

38 mm

Magasság

25 mm

Frekvencia

1000 Hz

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk