LED colour control for FLB-24-19-EW
LED colour control for FLB-24-19-EW
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Système de contrôle | Avec télécommande radio supplémentaire |
Tension d'entrée min./max. | 12-24 V |
Tension d'entrée min. | 12 V |
Tension d'entrée max. | 24 V |
Puissance de sortie min. | 144 W |
Puissance de sortie max. | 288 W |
Type de connexion (primaire) | Serre-câble à filetage interne |
Type de connexion (secondaire) | Serre-câble à filetage interne |
Nombre de connections | 1 |
Matière du boîtier | Aluminium |
Couleur de boîtier | Argent |
Longueur | 65 mm |
Largeur | 38 mm |
Hauteur | 25 mm |
Fréquence | 1000 Hz |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |