LED cep feneri, standart
LED cep feneri, standart
EL FENERİ-LED-2XD-MIKNATISLI
Ürün no. 0827750
EAN 4050642815445
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Işık akısı | 15 lm |
Ayarlanabilir odak | Hayır |
Aydınlatma mesafesi | 25 m |
IP koruma sınıfı | IP 40 |
Akü tasarımı | Mono D; LR20; AM1 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum/plastik |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 185 x 58 x 58 mm |
Işık rengi | Beyaz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!