Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED cep feneri UV

LED cep feneri UV

Ürün no. 0827807201

EAN 4050641966421

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED cep feneri UV

Ürün no. 0827807201
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
For use when searching for leaks highlighted by UV leak detection fluid in vehicle air-conditioning systems.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. dalga uzunluğu

395-410 nm

Ayarlanabilir odak

Hayır

Aydınlatma mesafesi

50 m

IP koruma sınıfı

IP 67

Akü tasarımı

Micro AAA; LR03; AM4

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

3

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Uzunluk x genişlik x yükseklik

125 x 32 x 32 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

İNCE KALEMPİL 1,5V-AAA-MICRO-LR03-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü