LED cep feneri 4AA SUREFOOT Z0
LED cep feneri 4AA SUREFOOT Z0
Ürün no. 0827870327
EAN 4056807773582
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Işık akısı | 170 lm |
Ayarlanabilir odak | Hayır |
Aydınlatma mesafesi | 106 m |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Akü tasarımı | Mignon AA; LR6; AM3 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 4 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 154 x 36 x 41 mm |
Malzeme | ABS/PC |
Işık rengi | Beyaz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!