Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED çalışma lambası, WGL 2, 560 watt, 80.000 lümen

LED çalışma lambası, WGL 2, 560 watt, 80.000 lümen

Ürün no. 0981180851

EAN 4056807243702

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED çalışma lambası, WGL 2, 560 watt, 80.000 lümen

Ürün no. 0981180851
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
Light segments can be switched on and off individually (360°/180°). Infinitely adjustable dimming.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Şalter kutusu (%1-100)

Işık akısı

80000 lm

Lamba ışık akısı

90000 lm

Renk sıcaklığı

5000 K

IP koruma tipi, lamba

IP 67

IP koruma tipi, kontrol ünitesi

IP 65

Darbe direnci

IK10

Kablo tipi

Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm²

Elektrik fişi uzunluğu

8 m

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Min./maks. nominal voltaj

100 / 240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Römork bağlantısı

1 güvenlik tapası, 16 A, IP68

Özgül güç

560 W

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 59 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

650 x 291 x 650 mm

Enerji verimliliği sınıfı

D

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çalışma lambası için döner kollu tripod

CRNKTRIPOD-F.LARAREALGHT

Self-braking coupling, folding crank handle
x 1 ad.
Paslanmaz çelik hava yastıklı tripod

TRIPOD-F.LGHT-SST-AIRCUSHIONED

Air-dampened for safe, comfortable operation