Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED çalş. lambası 26 Watt, 2800 Lümen, 360 derece

LED çalş. lambası 26 Watt, 2800 Lümen, 360 derece

Ürün no. 0981180900

EAN 4058794212501

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED çalş. lambası 26 Watt, 2800 Lümen, 360 derece

Ürün no. 0981180900
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
Soft, pleasant and low-shadow light for effortless work
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

1 soket (maks. 3 kW)

Işık akısı

4000 lm

Lamba ışık akısı

4600 lm

Renk sıcaklığı

5000 K

IP koruma sınıfı

IP 54

Darbe direnci

IK08

Kablo tipi

H07BQ-F3G1,5 mm²

Elektrik fişi uzunluğu

5 m

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Min./maks. nominal voltaj

220 / 240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Römork bağlantısı

1 güvenlik tapası, 16 A

Özgül güç

28 W

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 30 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

185 x 230 x 185 mm

Enerji verimliliği sınıfı

D

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çalışma lambası için tripod

TRIPOD-F.WRKLGHT-WO.RL

With two-way, continuous height adjustment
x 1 ad.
Çalışma lambası için tripod Premium

TRIPOD-(F.WRKLGHT-PREMIUM)-WO.RL

With two-way, continuous height adjustment and integrated spirit level for horizontal alignment
x 1 ad.
Çalışma lambası tripodu için ray

RL-(F.WRKLGHTTRIPOD-0981180900)

For fitting up to two work lamps
x 1 ad.
Çalışma lamb. için tripod bağlantısı 26 W 2800 lm

TRIPODCON-(F.WRKLGHT-0981180900)

For easy carrying or connection to tripods