LED boční obrysové světlo, 24V Univerzální
LED boč. obrys. sv., univerz., Hella
SML-VPR-90STP-DRTMELT-LED-50X110MM-24V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 100% vodotěsné, díky připojení kabelu metodou HOTMELT
- Konstrukce Hella: 50 x 110 mm
Metoda HOTMELT spočívá v zatavení kabelu do pouzdra světla, čímž vzniká vodotěsný, trvalý spoj.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Barva světla | Oranžová |
Kabelová přípojka | 90°-HOTMELT-připojení |
Délka kabelu | 0,5 m |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Funkce | Boční obrysové světlo |
Výkon | 1 W |
Délka | 110 mm |
Šířka | 50 mm |
Výška | 12 mm |
Vzdálenost otvorů | 70 mm |
Schvalovací značka | ADR |
Srovnávací číslo | 2PS 963 639-011 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!