LED biztonsági transzformátor, 350 mA
LED biztonsági transzformátor, 350 mA
Cikksz. 0976501291
EAN 4050642708273
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 240 V/AC |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Névleges teljesítmény | 6 W |
Kábelhossz (szekunder) | 100 mm |
Csatlakozók száma | 6 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fekete |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |