LED bedroom reading light BLL-12-3
LED bedroom reading light BLL-12-3
Ürün no. 0976526000
EAN 4099618651052
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Montaj tipi | Vidalı |
Muhafaza rengi | Siyah |
Özgül güç | 2,5 W |
Işık rengi | Nötr beyaz/sıcak beyaz |
Min. renk sıcaklığı | 2700 K |
Maks. renk sıcaklığı | 4000 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Uzunluk | 540 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yükseklik | 15 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LD1 |
Kablo uzunluğu | 1800 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Işık akısı | 70 lm |
Anahtar ile | Evet |
Enerji verimliliği sınıfı | G |