LED bedroom reading light BLL-12-3
LED bedroom reading light BLL-12-3
Cod. art. 0976526000
EAN 4099618651052
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale | 12 V/DC |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Colore carcassa | Nero |
Potenza nominale | 2,5 W |
Colore luce | Bianco neutro/bianco caldo |
Temperatura di colore min | 2700 K |
Temperatura colore max | 4000 K |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 80 |
Lunghezza | 540 mm |
Larghezza | 50 mm |
Altezza | 15 mm |
Tipo di attacco | Sistema a innesto LD1 |
Lunghezza cavo | 1800 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Durata utile illuminante | 30000 h |
Flusso luminoso | 70 lm |
Con interruttore | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |