Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED bedroom reading light BLL-12-3

LED bedroom reading light BLL-12-3

Cikksz. 0976526000

EAN 4099618651052

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED bedroom reading light BLL-12-3

Cikksz. 0976526000
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
Reading light for the bedroom with flexible light arm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Világítótest típusa

LED

Névleges feszültség

12 V/DC

Szerelési mód

Rácsavarozás

Ház színe

Fekete

Névleges teljesítmény

2,5 W

Fény színe

Természetes fehér/melegfehér

Min. színhőmérséklet

2700 K

Max. színhőmérséklet

4000 K

Min színvisszaadási mutató (CRI)

80

Hosszúság

540 mm

Szélesség

50 mm

Magasság

15 mm

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LD1

Kábelhossz

1800 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Világítótest élettartam

30000 ó

Fényáram

70 lm

Kapcsolóval

Igen

Energiahatékonysági osztály

G

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk