Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED beacon with pipe connection mount

LED beacon with pipe connection mount

Varunr. 081242 061
EAN-nummer 4053479482873
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
Lamptyp

LED

Antal LED-lampor

10 Stck(pcs)

Färg

Gul

Kabelanslutning

Flexibelt röranslutningsfäste

Min. nominell spänning

10 V/DC

Max. nominell spänning

30 V/DC

Diameter

147,2 mm

Höjd

170,9 mm

IP-skyddsklass

IP 66

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Adapter for pipe connection mounting

ADAPT-F.PIPCONMNT

x 1 Antal
Screw adapter for pipe connection mounting

SCRADAPT-F.PIPCONMNT