LED beacon with magnetic mount
LED beacon with magnetic mount
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Lamptyp | LED |
Antal LED-lampor | 10 Stck(pcs) |
Färg | Gul |
Kabelanslutning | Magnetiskt fäste och kontakt för cigarettändare |
Max. hastighet | 80 km/h |
Min. nominell spänning | 10 V/DC |
Max. nominell spänning | 30 V/DC |
Max. kabellängd | 4 m |
Diameter | 147,2 mm |
Höjd | 76,9 mm |
IP-skyddsklass | IP 67 |