LED-baklys/skiltlys
LED-baklys/skiltlys
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Rød/hvit |
Design | Montering |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,5 m |
Nominell spenning | 24 V/DC |
Nominell effekt | 1.1 W |
Lengde | 99 mm |
Høyde | 57 mm |
Dybde | 54 mm |
Godkjenningsmerke | ADR |